F-4662 トイレラック フクダクラフト 68188672

※使用例

F-4662 トイレラック フクダクラフト 68188672 F-4662 トイレラック フクダクラフト 68188672

トイレラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68188672 品番F-4662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

トイレットペーパーを上から補充し、下から取り出すことが出来ます。右の扉部分は掃除用具等見せたくないものの収納に便利。扉内可動棚1枚。

用途トイレットペーパーやサニタリー用品のストック・収納に。 材質MDF 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×15×62 使用場所トイレ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,060 / 税込 ¥1,166
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする