B6003 ターゲットリング トーエイライト 68188885 B6003 ターゲットリング トーエイライト 68188885

ターゲットリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68188885 品番B6003
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

遠くからリングめがけてフライングディスクやボールを投げ入れ、みんなで楽しくゲームスタート!!

仕様下部ゴムキャップ付、ポリエチレンネット付 材質スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm) 質量(kg)2.9 寸法(cm)幅90×奥行90×全高120、リング部:幅90×高さ30(だ円型)
注意
※安定感を増すにはサンドウエイトなどの重しが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする