U7045B ジャンプ&スプリングマット4 トーエイライト 68189199 U7045B ジャンプ&スプリングマット4 トーエイライト 68189199 U7045B ジャンプ&スプリングマット4 トーエイライト 68189199

ジャンプ&スプリングマット4

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68189199 品番U7045B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

乗って、跳ねて、降りてが楽しい!こども達の「もっと!」が引き出せるマットです。

仕様体重制限30kg、裏面すべり止め付 材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム・スプリング 質量(kg)2.5 寸法(cm)幅52×奥行52×高さ14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする