※使用例
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ゴール用防護マット
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68189260
品番
B4150Y
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
丸・角パイプゴール兼用
用途
100〜120mm丸パイプ、75〜100mm角パイプ兼用
仕様
D管付ベルト固定式
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
1.8/本
色
黄
寸法(cm)
長さ180×厚さ3
入数
2本1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません