トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ゴール75/80角用防護マット
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
68189269
品番
B6311B
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
角パイプゴール用
用途
75mm・80mm角パイプ兼用
仕様
D管・マジック付ベルト固定式
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
1.2/本
色
青
寸法(cm)
長さ180×厚さ3.5
入数
2本1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません