B6312Y ゴール100角用防護マット トーエイライト 68189321 B6312Y ゴール100角用防護マット トーエイライト 68189321

ゴール100角用防護マット

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 68189321 品番 B6312Y
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

角パイプゴール用

用途75mm・80mm角パイプ兼用 仕様D管・マジック付ベルト固定式 材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム 質量(kg)1.5/本 寸法(cm)長さ180×厚さ3.5 入数2本1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする