セット簡単・収納便利な強力マジック連結式

B2243B キャタピラーSS360 トーエイライト 68189540 B2243B キャタピラーSS360 トーエイライト 68189540 B2243B キャタピラーSS360 トーエイライト 68189540 B2243B キャタピラーSS360 トーエイライト 68189540

キャタピラーSS360

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68189540 品番 B2243B
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

屋外使用でも痛くない2cm厚ポリエチレンフォーム使用

用途屋内外兼用、保育・幼児・小学校低学年向 材質中芯:ポリエチレンフォーム、外被:ターポリン 質量(kg)4.5 寸法(cm)周囲360×幅60×厚さ2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする