トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
アルミワンタッチボールカゴ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68189601
品番
B7155
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクト収納・キャリングケース付
用途
屋内用
仕様
キャスター6.5cm、バレーボール(5号球)約20個収納、ワンタッチ折りたたみ式、キャリングケース付(20×20×90cm)
質量(kg)
3.4
寸法(cm)
幅60×奥行60×高さ87、カゴ部:60×60×45