アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの フード・キャップ 食品工業向け
861081 衛生頭巾
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68189624
品番
861081
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
毛髪混入防止対策の衛生頭巾。高性能抗ウイルス加工。
色
ホワイト
サイズ
F
仕様
帯電防止、抗ウイルス効果、洗濯可
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
67
生地
バーバリー
色番
001
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。