防爆積層信号灯 シグナル・タワー(R) EDLR

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68189865 品番 EDLR-302F-RYG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

TIIS規格に適応した耐圧防爆構造です。
(防爆ケーブルグランドは、メーカー指定のオプションパーツ「REL-001」を ご使用ください。本指定品の使用が防爆検定の 条件となっております。)
工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)JNIOSH-TR-46-1及び2:2015 構造規格:Ex db UB+H?T6 Gb (Zone1,Zone2)
カラー・・・赤・黄・緑
グローブ・・・硬質透明ガラス ・ボディ・・・アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。
ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。
電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。
点滅機能を使用可能。報知の幅が広がります。
※LEDユニットの色組替えには対応していません。

仕様点灯・点滅 赤・黄・緑 サイズΦ60(信号灯部) 段数3 定格電圧(V)DC24 保護等級IP66(IEC 60529) [環境条件:正方向] 防爆構造Ex db UB+H2T6(Zone1,Zone2):TIIS規格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする