画像準備中

補助警告灯(パトリンク(R)ビークル対応)●LPP series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68190161 品番LPP-41-50+B0956
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ネットワーク化されたLED補助警告灯で新たな点滅パターンの表現を可能にしました。
発光効率に優れたレンズ
防水構造で縦横取付OK
業界初のブラケット固定方式を採用しました。
ブラケットを車体側に固定するだけで、本体をかんたんに取り付ける事ができ、取付時の煩わしさを軽減させました。

セット内容入力制御装置(IP4-M110)(個)/無し・フロント面(LP3-M1-R)(個)/無し・フロント面(LP5-M1-R)(個)/2・側面(片側)(LP5-M1-R)(個)/各4・リヤ面(LP3-M1-R)(個)/4・リヤ面(LP5-M1-R)(個)/無し 質量(kg)4.1以下 (架装時の配線含まず) 備考必ず車両機器ネットワーク対応の電子サイレンアンプSAP-520シリーズおよび、散光式警光灯に配線してご使用ください。対応していないサイレンアンプおよび、散光式警光灯では、意味を持った点滅パターンで作動しません。 適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号) 定格電圧(V)DC12/DC24 発光色 使用周囲温度(℃)-30〜+80 取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと 電圧許容範囲(V)DC9.5〜30 耐水性JIS D 0203-1994 S1 定格消費電流(A)DC12V/9.4・ DC24V/4.8 耐振動性能(m/s2)70 JIS D 1601-1995

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする