アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
861221 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68190412
品番
861221
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
定番コックシャツ。シャリ感のある素材が高級感を演出。
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
74
アズワン品番
64-4963-27
生地
交織ツイル
色番
001
生地性能
帯電防止、ストレッチ、制菌性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。