アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 飲食業向け
アイトスの 調理衣
861022 調理白衣 コックコート(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
色番
001
注文コード
68190902
品番
861022
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
サイズ・色番・アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
火や熱に強いので火力の強い調理をするコックさん用。
風合いも柔らかく、漂白によって白さを保てます。
色
ホワイト
サイズ
LL
色番
001
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
76
生地
TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68190902
861022
18461504
861022
861022 調理白衣 コックコート(男女兼用)(年間用)
アイトス
1枚
¥
4,398
税込
¥
4,838
色番が変更になりました