861022 調理白衣 コックコート(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 色番001 注文コード68190911 品番861022
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はサイズ・色番・アズワン品番など16種類から選べます 他の種類を見る

火や熱に強いので火力の強い調理をするコックさん用。
風合いも柔らかく、漂白によって白さを保てます。

ホワイト サイズ3L 色番001 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)76 生地TCツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68190911 861022 18461513 861022 861022 調理白衣 コックコート(男女兼用)(年間用) アイトス 861022 調理白衣 コックコート(男女兼用)(年間用) アイトス 1枚 4,398 税込4,838 色番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする