HS2953 調理白衣 コックシャツ(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L アズワン品番64-4989-06 注文コード68191103 品番HS2953
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はサイズ・アズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

洗濯耐久性に優れ、シワになりにくく色落ちや縮みが少ない機能素材。

ホワイト サイズ4L 胸囲(cm)136 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)45 着丈(cm)78 アズワン品番64-4989-06 生地ストレッチツイル 色番001 生地性能ストレッチ、帯電防止、制菌性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68191067
2023-07-03
用途:
給食の配膳
社会福祉法人やおき福祉会 様

生地は伸縮性もあり最初はとてもよかったのですが、洗濯を繰り返した結果、急にボタン部分の生地が縮んでしまいくしゅくしゅになってきました。気に入っていたのでとても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする