生命のパン あんしん 24缶入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100g×24缶) 注文コード 68191628 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、いざという時の「備蓄用」として最適です。
1缶に2個入りで分けやすく、災害時とても便利です。
イージーオープン缶で誰でも簡単に開けることができます。
幼児に危険な脱酸素剤および防腐剤は一切使用しておりません。
災害時に非常食として高カロリーな商品です。
【ココア】本格ココアの香りがうれしい、味わい深いココアのおいしさ。程よい甘さの飽きのこないテイストが自慢です。
【ホワイトチョコ&ストロベリー】ストロベリーのさわやかな風味にホワイトチョコがプラスされて、絶妙なハーモニーになりました。お子様もお菓子感覚で食べられます。

賞味期限製造日より5年 種別パン・お菓子類 カロリー(kcal)378 アレルギー乳、卵、小麦 香味ココア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする