パンの缶詰(24缶入)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100g×24缶) 注文コード 68191698 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,938
販売価格(税別)
11,980

独自製法により長期保存が可能な、パンの缶詰です。
天然酵母パネトーネを使用。

用途
災害時・防災時の備蓄品として。
普段小腹がすいた時の保存食として。
ギフトとして大切な方への贈り物に。
賞味期限5年 種別パン・お菓子類 カロリー(kcal)322 香味プレーン 原材料小麦粉、砂糖、マーガリン、鶏卵、パン酵母、麦芽糖、乳製品、食塩/乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロテン)、(一部に小麦・卵・乳・大豆を含む) アレルギー小麦、卵、乳、大豆

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68191664
2025-04-28
用途:
備蓄用
その他業種

食べやすいパンでした。味はキャラメル味というよりメープル風味という感じでパン好きの方なら良いと思います。

2024-10-23
用途:
緊急時
建設業・工事業

開けてみて食べてみると長期保存できる商品にしては思ってたよりおいしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする