エステー
エステーの 耐油手袋
エステーの 塩化ビニール 耐油手袋
エステーの 厚手タイプ 塩化ビニール
ファミリー ビニール厚手指・手のひら強化
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
68192047
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
指、手のひらを強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
サイズ
M
全長(cm)
32
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
20.4
色
パープル
厚さ(mm)
0.7
入数(双)
1
用途
園芸、庭仕事、家事全般、洗車
タイプ
裏毛付
材質(裏)
レーヨン(植毛)
材質(表)
塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)