曜日別特売

グリセリン圧力計 AU1/4G 60X5MPA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード68192276品番GV50-123-5
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじG1/4B測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする