ファミリー 天然ゴム中厚手ロングタイプ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68192442 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然ゴム製なので、伸縮性に富み、しなやかに手にフィット。
ゴムバンド付きなので、袖がズレ落ちるのを防止します。

厚さ(mm)0.51 用途家事全般、園芸・庭仕事 トラスコ品番819-2623 ピンク サイズM タイプ裏毛付 規格食品衛生法適合 入数(双)1 機能伸縮性 全長(cm)42 中指長(cm)8 材質(裏)綿 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)19.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68192442
2022-07-17
用途:
掃除
サービス業

3年程使用してますが、破れる事もなくまだまだ使っています。

対象商品:
68192442
2021-07-08
用途:
畑の作業 収穫や除草の時に使用している

肘までの長さがあり、特に夏場はどんな虫がいるかもしれないのでこれを付けていると安心です。虫刺されに敏感なので助かります。ゴムバンド付きで手袋のずり落ちもありません。

対象商品:
68192451
2021-02-09
用途:
水仕事
建設業・工事業

ずっと使い続けています。通常の短いタイプのゴム手袋に比べると装着は少々手間ですが、ゴムが入っているので作業中にズレてくることが無く袖が濡れてしまうような事はありません。耐久性があるので、購入時は高いなと思うけれどフィット感が良くて細かい作業も出来るしとても良い商品だと思います。

対象商品:
68192442
2021-01-21
用途:
皿洗い
サービス業

袖が長いので水も入らないし、そこそこの厚さがあるので冬に真水でも手が冷たくならずに使用できます。あと破れにくい。非常にお勧めです。

対象商品:
68192451
2020-05-20
用途:
食品製造時、機械洗浄時
製造業

この長さのビニール手袋がどこにもなかなか無くてやっと探したのがモノタロウさんです。以来、お世話になっております。本当は、左手だけなんですけど、こればかりは、仕方ないです。

対象商品:
68192451
2020-02-28
用途:
水仕事
製造業

動きのある水仕事の時に重宝しています。手首より上でゴムで止まるので、ゴム手袋の中に水が入ってくることがありません。厚みも程よい感じです。冬の季節は、多少水の冷たさを減らす効果もある気がします。

対象商品:
68192451
2021-04-01
用途:
家庭菜園
サービス業

・同じ値段で長さがもう少し長く、LLサイズもあると良いかと思います。

対象商品:
68192442
2018-11-29
用途:
社内タオル手洗い時
製造業

以前は何度も落ちてくる手袋をずりあげながら作業をしていましたが、全く落ちなくなり快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする