曜日別特売
HH4344 HH4344 白衣 メンズスラックス(年間用) アイトス 68192686

HH4344 白衣 メンズスラックス(年間用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ホワイト
ウエスト(cm)77~86
内容量1本注文コード68192686品番HH4344
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れ、異物混入防止機能(HACCP)対応仕様白衣。

ホワイトサイズL仕様体毛落下防止/裾口二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、裾口仕様/ストレート混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)78ウエスト(cm)77~86股上(cm)31ヒップ(cm)114アズワン品番64-4986-30生地ツイル色番001生地性能帯電防止性別男性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-08
用途: 治療院での施術に使う。
松本接骨院医療・福祉・介護関連業

なかなか自分にあったサイズが無いので、困ることが多いズボンだが、今回は裾直しは必要だったものの、他はほぼ適合しました。ただ、ポケットか存在していないのが、想定外で残念でした。

対象商品 : 68192686
2017-02-01
用途: 食肉製品加工
製造業

長靴を履くのに、もう少し裾幅が狭いほうが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする