HH4343 白衣 長袖ブルゾン(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68192887 品番 HH4343
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハイレベルな機能性とコストパフォーマンスに優れ、異物混入防止機能(HACCP)対応仕様白衣。

ホワイト サイズ5L 仕様袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/長袖二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、サニタリーパーツ/コイルファスナー 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 着丈(cm)69 アズワン品番64-4986-12 生地ポプリン 色番001 性別男女兼用 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68192932
2016-02-16
用途:
素麺の製造・加工の作業
製造業

襟の形が 好みでない。あとは、毛の落下防止の下カバーが 大切ですが、作業には、邪魔・・・作業着の下に服を着こむから・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする