佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68193073
品番
8080-20
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途
液体、粘性体、半固体用
種別
液体、粘性体、半固体用、センサ精度 クラス1
測定範囲(℃)
-100〜300
コード長さ(m)
1.1
感温部太さ×長さ
Φ2.3×150
注意
※SK-1250MCVαには使用できません。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。