佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 検出・センサ
佐藤計量器製作所の センサ
佐藤計量器製作所の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
熱電対
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68193082
品番
8080-36
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途
液体、粘性体、半固体用
種別
センサ精度 クラス1
測定範囲(℃)
0〜1000
コード長さ(m)
1.1
感温部太さ×長さ
Φ4.8×1000
注意
※SK-1250MCVαには使用できません。※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。