※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

隔測温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68193335 品番3000-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。

用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 質量(g)900 測定範囲(℃)0〜150 表面処理電解研磨 取付ねじPT1/2 目量2℃ 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)5.5 ケース構造防滴:保護等級2 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛
注意
●ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0〜150℃を指定
●次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
●振動のある場所での設置は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68193335 3000-15 02791327 LB-100S 0:150℃(3000-15) 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所 壁掛型隔測式温度計(ガラス) 佐藤計量器製作所 1個 39,980
欠品中
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする