丸十コーポレーション
丸十コーポレーションの 避難用品
丸十コーポレーションの 保護具
Outdoor Products レインポンチョ 06003192シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
68194344
品番
6003192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,480
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
OUTDOOR PRODUCTSブランド
色
カーキ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
165〜175
着丈(cm)
105
裄丈(cm)
81.1
アズワン品番
65-9968-63
身幅(cm)
157