Outdoor Products レインポンチョ 06003192シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード68194387 品番6003192
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

OUTDOOR PRODUCTSブランド

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)165〜175 着丈(cm)105 裄丈(cm)81.1 アズワン品番65-9968-65 身幅(cm)157

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする