曜日別特売
51546 ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋) 日昭産業 68194825

51546 ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋) 日昭産業 68194825
51546 ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋) 日昭産業 68194825
51546 ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋) 日昭産業 68194825
51546 ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋) 日昭産業 68194825
51546 ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋) 日昭産業 68194825

ラミネートガウン 1セット(10枚/袋×10袋)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10袋×10枚)注文コード68194825品番51546
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

防水加工を施したPPスパンボンド不織布製。通気性を考慮し、背面は防水加工がありません。
多量の体液や液体、薬剤の調剤等の医療従事者への危険性を考慮した製品です。
手首はやさしくフィットするニット素材です。
前面:防水加工あり
背面:防水加工なし

仕様●カラー:グリーン●面ファスナータイプアズワン品番65-9969-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする