曜日別特売
001X1 シクネステープ TSK 68194884

001X1 シクネステープ TSK 68194884
001X1 シクネステープ TSK 68194884

シクネステープ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.01
長さ(m)1
内容量1個注文コード68194884品番001X1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。

厚さ(mm)0.01長さ(m)1幅(mm)12.7材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68195042
2022-12-24
用途: 切削加工時等の寸法調整
その他業種

切削加工時等の寸法調整に使用しています。
まったく問題なく使用できます。

対象商品 : 68194927
2020-11-25
用途: 機械のメンテナンス用
卸売・小売業

ケース入りで保存もしやすく使いやすいです。使用分のみ切って使っています。

対象商品 : 68195042
2018-05-30
用途: 検査治具の微調整に使用します。

他社の類似品を使っていましたが品質的にも何ら問題もなく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68195252
2019-09-09
用途: 線路メンテナンス時の隙間計測
建設業・工事業

レール締結装置を締め付けた際の隙間有無確認で使用しています。
0.1mmを多用しますが、薄いので交換のサイクルが早く、各サイズのセット物だと0.1mm以外は余ってしまう為
この商品の様に必要分だけ切断して使用出来るので非常に経済的です。

対象商品 : 68195338
2019-07-30
用途: 機械の基準面に貼り付けて、摩耗防止に使用しました。

厚み0.2mmを購入したので、変形することがなく、張り替えの手間が減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする