フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
切削加工時等の寸法調整に使用しています。まったく問題なく使用できます。
ケース入りで保存もしやすく使いやすいです。使用分のみ切って使っています。
他社の類似品を使っていましたが品質的にも何ら問題もなく重宝しています。
レール締結装置を締め付けた際の隙間有無確認で使用しています。0.1mmを多用しますが、薄いので交換のサイクルが早く、各サイズのセット物だと0.1mm以外は余ってしまう為この商品の様に必要分だけ切断して使用出来るので非常に経済的です。
厚み0.2mmを購入したので、変形することがなく、張り替えの手間が減りました。