HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 100 極 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
68195394
品番
DX20A-100S(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
84.2
幅(mm)
10.5
ピッチ(mm)
1.27
極数
100
シリーズ
DX
定格電圧(V)
300
材質(ハウジング)
PBT
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プラグイン
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール
表面処理(コンタクト)
金
ラッチ
ねじ
接続方向
ストレート