HH493 白衣 レディースホッピングパンツ(年間用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68195443 品番 HH493
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。

ホワイト サイズL 仕様パンツ内仕様/キーポケット・カイロ用ポケット、ウエスト仕様/ウエスト総ゴム、裾口仕様/フライス 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)108 ウエスト(cm)70〜78 ヒップ(cm)74 アズワン品番64-4987-27 生地ストレッチツイル 色番001 生地性能帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする