アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの ボトムス 食品工業向け
HH493 白衣 レディースホッピングパンツ(年間用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68195452
品番
HH493
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
色
ホワイト
サイズ
LL
仕様
パンツ内仕様/キーポケット・カイロ用ポケット、ウエスト仕様/ウエスト総ゴム、裾口仕様/フライス
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
113
ウエスト(cm)
76〜84
ヒップ(cm)
74
アズワン品番
64-4987-28
生地
ストレッチツイル
色番
001
生地性能
帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。