DX-36-CV ヒロセ電機 SCSIコネクタ 36 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機) 68195455

ヒロセ電機 SCSIコネクタ 36 極 ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード68195455品番DX-36-CV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
長さ(mm)40.16幅(mm)32.5ピッチ(mm)1.27極数36シリーズDX定格電圧(V)125AC材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ジャックスクリューオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチクイックラッチ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする