※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様チューブ内径記号:6mm、アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付注文コード68195899品番MXJ6-15P-M9NS
参考基準価格(税別)¥29,260販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ追記号など585種類から選べます他の種類を見る