HH2101 白衣 ジャンパー(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68196125 品番 HH2101
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。

サックス サイズL 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)82 着丈(cm)69 アズワン品番64-4985-53 生地ストレッチツイル 色番007 生地性能帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性 性別男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする