アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの トップス 食品工業向け
HH2101 白衣 ジャンパー(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
4L
注文コード
68196213
品番
HH2101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
色
ピンク
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
87
着丈(cm)
69
生地
ストレッチツイル
色番
060
生地性能
帯電防止(ルアナ糸使用)、制菌性(マックスペックR)、低発塵性
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。