※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様チューブ内径記号:8mm、アジャスタオプション:(CT) 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:F8N 無接点-汎用形-グロメット-指示灯:有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード68196985品番MXJ8-10CT-F8N
参考基準価格(税別)¥30,530販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ追記号など585種類から選べます他の種類を見る