画像準備中

カウンタモジュール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68199538 品番MF10-CM
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
消費電力(W)2.1以下 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む 機能MG50用カウンタモジュール 消費電流(mA)85以下(DC24V時) 最小表示単位0.1μm 取付け方法DIN35mmレール取付け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする