※画像は3軸表示タイプです

表示ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタPSC-21使用時) 適合機種【接続可能な測長ユニット】GB-ER、PL20C(直接接続)/DG-B(別売の変換アダプタが必要) 注文コード68200134 品番LH71A-2
参考基準価格(税別)¥122,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電源・適合機種・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
適合機種【接続可能な測長ユニット】GB-ER、PL20C(直接接続)/DG-B(別売の変換アダプタが必要) 質量(kg)約1.5 質量(g)約1.5 電源DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタPSC-21使用時) 表示7桁および負数を表示、色:アンバー 分解能[測長ユニット入力分解能]0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μm、1s、10s、1min、10min拡張:100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm、1度が追加可能です。<br>[表示分解能]測長ユニット入力分解能以上およびその倍表示(角度表示を除く) 機能リセット、プリセット、角度表示、アラーム表示、原点検出機能、スケーリング機能、プログラム、ボルトホールサークル、ラインホール、簡易R加工、リニア補正、区間誤差補正、データ保存、スリープ、タッチセンサ 使用温湿度範囲0〜40℃ 消費電力(VA)最大32(AC電源に接続した場合) 保存温湿度範囲-20〜60℃ 軸数●表示軸数:2軸 接続ユニット【接続可能な測長ユニット】GB-ER、PL20C(直接接続)/DG-B(別売の変換アダプタが必要)
注意
※電源は別売ACアダプタ(PSC-21A)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする