※画像は3軸表示タイプです

表示ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタPSC-21使用時) 適合機種【接続可能な測長ユニット】GB-ER、PL20C(直接接続)/DG-B(別売の変換アダプタが必要) 注文コード68200152 品番LH72-3
参考基準価格(税別)¥122,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は電源・適合機種・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
適合機種【接続可能な測長ユニット】GB-ER、PL20C(直接接続)/DG-B(別売の変換アダプタが必要) 質量(kg)約1.5 質量(g)約1.5 電源DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタPSC-21使用時) 表示7桁および負数を表示、色:アンバー 分解能リニア使用時、標準:0.1/0.5/1/5/10μm<br>角度使用時、標準:1s、10s、1min、10min<br>拡張:100μm、50μm、25μm、20μm、2μm、0.05μm、1degreeが追加可能 機能リセット、プリセット、角度表示、アラーム表示、原点検出機能、工具オフセット、スケーリング機能、プログラム、ボルトホールサークル、リニア補正、区間誤差補正、データ保存、スリープ、ホールド機能 使用温湿度範囲0〜40℃ 消費電力(VA)最大32(AC電源に接続した場合) 保存温湿度範囲-20〜60℃ 軸数●表示軸数:2軸表示 (2軸または3軸入力) 接続ユニット【接続可能な測長ユニット】GB-ER、PL20C(直接接続)/DG-B(別売の変換アダプタが必要)
注意
※電源は別売ACアダプタ(PSC-21A)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする