※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電源(V)電源入力コネクタ(3極):DC9.0-26.4
電源DC10.8〜26.4V
適合機種【測長ユニット】DT12/32シリーズ
仕様●【測長ユニット入力】1CH●表示データ:現在値、最大値、最小値、P-P値 (=最大値-最小値)
注文コード68200168
品番LT10A-105
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
この商品は電源・適合機種・仕様など24種類から選べます
他の種類を見る