仕様●【測長ユニット入力】1CH●表示データ:現在値、最大値、最小値、P-P値 (=最大値-最小値)
適合機種【測長ユニット】DT12/32シリーズ
質量(g)約230
消費電力(W)2.9
電源DC10.8〜26.4V
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示
分解能入力分解能:1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)(1μmはLT11Aのみ)
機能アラーム表示、和差(LT10A-105**、LT11A-101**は除く)、ピークホールド、リスタート、ホールド (ラッチ、ポーズ)、コンパレータ、リセット、プリセット、キーロック
使用温湿度範囲0〜40℃
保存温湿度範囲-10〜50℃
軸数●入力軸数:1軸●表示軸数:1軸
ディレクション測定切り替え可能