画像準備中

表示ユニット

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源DC10.8〜26.4V 適合機種【測長ユニット】DT12/32シリーズ 仕様●【測長ユニット入力】1CH●表示データ:各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値 (=最大値-最小値)、加減算値 注文コード68200256 品番LT11A-201C
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は電源・適合機種・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●【測長ユニット入力】1CH●表示データ:各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値 (=最大値-最小値)、加減算値 適合機種【測長ユニット】DT12/32シリーズ 質量(g)約230 消費電力(W)2.5 電源DC10.8〜26.4V 表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 分解能入力分解能:1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)(1μmはLT11Aのみ) 機能アラーム表示、和差(LT10A-105**、LT11A-101**は除く)、ピークホールド、リスタート、ホールド (ラッチ、ポーズ)、コンパレータ、リセット、プリセット、キーロック 使用温湿度範囲0〜40℃ 保存温湿度範囲-10〜50℃ 軸数●入力軸数:2軸●表示軸数:2軸 ディレクション測定切り替え可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする