画像準備中

表示ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V 適合機種DG、DLシリーズ 仕様●【測長ユニット入力】1CH 注文コード68200265 品番LT20A-101
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は電源・適合機種・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●【測長ユニット入力】1CH 適合機種DG、DLシリーズ 質量(g)約200 消費電力(W)4 電源電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V 表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 分解能入力分解能:0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択<br>表示分解能0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択 機能リセット機能、プリセット機能 、コンパレータ機能 、ピークホールド機能 、原点機能 使用温湿度範囲0〜40℃ 保存温湿度範囲-10〜50℃ ディレクション測定切り替え可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする