仕様●【測長ユニット入力】2CH
適合機種DG、DLシリーズ
質量(g)約270
消費電力(W)8
電源電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示
分解能入力分解能:0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択<br>表示分解能0.0005mm、0.001mm、0.005mm、0.01mm選択
機能リセット機能、プリセット機能 、コンパレータ機能 、ピークホールド機能 、原点機能、アラーム
使用温湿度範囲0〜40℃
保存温湿度範囲-10〜50℃
ディレクション測定切り替え可能