※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグネスケール
マグネスケールの はかり
マグネスケールの はかり関連商品
表示ユニット
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
電源入力コネクタ(3極):DC9.0-26.4
電源
電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V
適合機種
【測長ユニット】DKシリーズ
仕様
●【測長ユニット入力】1CH
注文コード
68200308
品番
LT30-1GB
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・適合機種・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●【測長ユニット入力】1CH
適合機種
【測長ユニット】DKシリーズ
質量(g)
約230
電源(V)
電源入力コネクタ(3極):DC9.0-26.4
消費電力(W)
5.5
電源
電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V
表示
6桁、バックライト付LCD、モード表示
分解能
入力分解能:0.1/0.5/1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
機能
アラーム表示、和差(LT30-1**は除く)、ピークホールド、リスタート、ホールド (ラッチ、ポーズ)、コンパレータ、リセット、プリセット、マスター合わせ、原点、キーロック
使用温湿度範囲
0〜40℃
保存温湿度範囲
-10〜50℃
軸数
●入力軸数:1軸●表示軸数:1軸
ディレクション測定
切り替え可能