仕様●【測長ユニット入力】1CH
適合機種【測長ユニット】DKシリーズ
質量(g)約210
消費電力(W)8.5
電源電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示
分解能入力分解能:0.1/0.5/1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定)
機能アラーム表示、和差(LT30-1**は除く)、ピークホールド、リスタート、ホールド (ラッチ、ポーズ)、コンパレータ、リセット、プリセット、マスター合わせ、原点、キーロック
使用温湿度範囲0〜40℃
保存温湿度範囲-10〜50℃
軸数●入力軸数:2軸●表示軸数:2軸
ディレクション測定切り替え可能