※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表示ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源(V)電源入力コネクタ(3極):DC9.0-26.4 電源電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V 適合機種【測長ユニット】DKシリーズ 仕様●【測長ユニット入力】1CH 注文コード68200335 品番LT30-2GB
参考基準価格(税別)¥116,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は電源・適合機種・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様●【測長ユニット入力】1CH 適合機種【測長ユニット】DKシリーズ 質量(g)約270 電源(V)電源入力コネクタ(3極):DC9.0-26.4 消費電力(W)9 電源電源入力コネクタ(3極):DC9-26.4V 表示6桁、バックライト付LCD、モード表示 分解能入力分解能:0.1/0.5/1/5/10μm(各軸ごとにパラメータ設定) 機能アラーム表示、和差(LT30-1**は除く)、ピークホールド、リスタート、ホールド (ラッチ、ポーズ)、コンパレータ、リセット、プリセット、マスター合わせ、原点、キーロック 使用温湿度範囲0〜40℃ 保存温湿度範囲-10〜50℃ 軸数●入力軸数:2軸●表示軸数:2軸 ディレクション測定切り替え可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする