※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

表示ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタをお求め下さい) 仕様表示データ:各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)または2軸加減算の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値) 、軸ラベルABC使用時各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値) 、軸ラベルXYZ使用時各軸の現在値 注文コード68200344 品番LY71
参考基準価格(税別)¥100,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は電源・適合機種・仕様など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様表示データ:各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値)または2軸加減算の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値) 、軸ラベルABC使用時各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値(=最大値-最小値) 、軸ラベルXYZ使用時各軸の現在値 質量(kg)約1.5 電源DC12V 定格0.75A 最大1A、AC100V-240V±10%(別売ACアダプタをお求め下さい) 分解能入力分解能:直線標準:0.1/0.5/1/5/10μm(直線拡張:0.05/2/20/25/50/100μm)、角度:1s/10s/1min/10min(角度拡張:1degree) 機能アラーム表示、和差※3、ピークホールド、リスタート、ホールド (ラッチ、ポーズ)、コンパレータ※5、位置決め※3、リセット、プリセット、マスター合わせ、基準点/原点、キーロック、データ保存、スケーリング、リニア補正 使用温湿度範囲0〜40℃(結露なきこと) 消費電力(VA)最大32(別売ACアダプタPSC-21使用時) 保存温湿度範囲-20〜60℃(結露なきこと) 軸数●入力軸数:1軸/2軸(パラメータ設定による)●表示軸数:3軸 (A軸、B軸、C軸) ディレクション測定切り替え可能
注意
※電源は別売ACアダプタ(PSC-21A)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする